Kivitel:
152 µm vastag távolságú film 200MP ragasztóval és védőburkolattal mindkét oldalon. 107 µm vastag, PE-bevonatú védőpapír, mindkét oldalán jó laposság tulajdonságokkal. Mindkét védőlapot kinyomtatják.
Ideális a membrános billentyűzetek áramkörének szigeteléséhez és a biztonságos kapcsolási műveletekhez. A Egyszerű-t meg kell lyukasztani és feldolgozni. Alkalmas a szalagacél vágási folyamatban való lyukasztáshoz. Grafika csatlakoztatásához.
Kiváló tapadás fémfelületekhez és műanyagokhoz nagy felületi energiával.
Kiváló nedvességállóság és oldószerek. Ellenáll a magas hőmérsékleteknek. A nagy nyírószilárdság ellenáll az ismételt kapcsolási műveletek stresszének. UV-álló. Egyszerű. Nem hoz létre szennyeződést. Egyszerű. Alkalmas lyukasztásra.
Leírás:
A 3M™ 7956MP távolsági film egy 51 µm vastag poliészter hátfóliából áll, mindkét oldalán nagy teljesítményű 200MP sorozatú ragasztóval bevonva, 58 µm vastagságban. A termék mindkét oldalán 107 µm vastag, nedvességálló, PE-bevonatú védőpapírral van felszerelve, jó simasággal.
Jellemző:
167 µm vastag távolságú film 200MP ragasztóval és védőburkolattal mindkét oldalon. 107 µm vastag, PE-bevonatú védőpapír, mindkét oldalán jó laposság tulajdonságokkal. Mindkét védőlapot kinyomtatják.// 167 µm vastag távolságú film 200MP ragasztóval és védőburkolattal mindkét oldalon. 107 µm vastag, PE-bevonatú védőpapír, mindkét oldalán jó laposság tulajdonságokkal. Mindkét védőlapot kinyomtatják.
Ideális a membrános billentyűzetek áramkörének szigeteléséhez és a biztonságos kapcsolási műveletekhez. A Egyszerű-t meg kell lyukasztani és feldolgozni.// Ideális a membrános billentyűzetek áramkörének szigeteléséhez és a biztonságos kapcsolási műveletekhez. A Egyszerű-t meg kell lyukasztani és feldolgozni.
Kiváló tapadás fémfelületekhez és műanyagokhoz nagy felületi energiával.// Kiváló tapadás fémfelületekhez és műanyagokhoz nagy felületi energiával.
Kiváló nedvességállóság és oldószerek. Ellenáll a magas hőmérsékleteknek. A nagy nyírószilárdság ellenáll az ismételt kapcsolási műveletek stresszének. UV-álló. Egyszerű. Nem hoz létre szennyeződést.// Kiváló nedvességállóság és oldószerek. Ellenáll a magas hőmérsékleteknek. A nagy nyírószilárdság ellenáll az ismételt kapcsolási műveletek stresszének. UV-álló. Egyszerű. Nem hoz létre szennyeződést.
Figyelem:
Nagy energiájú szubsztrátok
oldószer és a kémiai ellenállás