Kivitel:
Termék színe: Rózsaszín
Vastagság 0,51 mm
Teljes hossz: 22,86 m
Teljes szélesség: 457 mm
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
Leírás:
Használja a 3M™ Cushion-Mount™ Plus klisé ragasztószalagot L1920 a fotopolimer klisék munkahengerekre történő rögzítéséhez. A 0,51mm mm vastag, nagy teljesítményű rózsaszín kétoldalas ragasztószalagunk mikrocsatornával rendelkezik. Lehetővé teszi a klisé egyszerű és tiszta eltávolítását még akkor is, ha tintatömeg van jelen, és nagy sebességű nyomtatáshoz használják, túlnyomórészt féltónusú/raszteres motívumokkal.
Jellemző:
Rózsaszín ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésére ellenálló// Rózsaszín ragasztószalag a ragasztórétegben mikrocsatornákkal ellátott flexo lemezekhez, a klisé könnyű és tiszta eltávolítása, a tinta szennyeződésére ellenálló
Vastagság 0,51 mm// Vastagság 0,51 mm
lágy// lágy
A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.// A védőfólia mikrocsatornákat hoz létre a szalag mindkét oldalán. A gyémánt alakú rácsmintázat lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag és a henger/hüvely, valamint a ragasztószalag és a klisé között rekedt levegő elmeneküljön. Ez növeli a termelékenységet, csökkenti az átfutási időt és megelőzi a nyomtatási hibákat.
Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását// Az új ragasztási technológia megakadályozza a klisé károsodását
A rózsaszín a közepes súlyú habsűrűségnek felel meg// A rózsaszín a közepes súlyú habsűrűségnek felel meg
A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban// A védőfólia gyémánt alakú mikrocsatornákat hoz létre a ragasztóanyag-ban
A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül// A klisé könnyű szétszerelése a klisé szalagról ragasztóanyag-maradvány nélkül
Figyelem:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves