3M™ Aura™ részecskemaszk, FFP3, szeleppel 9332+Gen3

Cikkszám: 7100134314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 120 darab
  • Rendelési lépések: 120 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Partikelfiltermaske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100134314
EAN / GTIN 04054596329577
Gyártó száma 7100134314
L-szám 097109 P3V

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Cool Flow™ komfort szelep. Könnyen kinyílik, és lehetővé teszi a légzési levegő gyors távozását a nagyobb légzési kényelem és az alacsony kilégzési ellenállás érdekében
3M Advanced elektret Filter Medium (AEM) - nagy teljesítményű szűrőtechnológia, Amelyet nagy és megbízható részecskeszűrésre terveztek, és kevesebb terhelést jelent a maszkhordozóra
Az eredeti, 3 részes design úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon a különböző arcformákhoz. Higiénikusan, egyedileg csomagolva
A maszk tetején és alján található innovatív rögzítőeszközök, valamint az új „markolat” funkció a maszk szelep-n való tartásához megkönnyíti és higiénikusabbá teszi a nyitást és az előformázást, valamint az maszk felhelyezését és korrekcióját az arcon
A textil komfort öv tartós, szakadásálló és kényelmes viselet. Színkódolással a védelmi szintek egyszerű észleléséhez: Vörös FFP3

Leírás:

3M™ biztonsági öv pótalkatrész csomag PV-944 ventilátor légzésvédő PV-300E.

Jellemző:

Eredeti, 3 részes, lapos hajtogatású kialakítás különböző arcformákhoz és méretekhez
Az új 3M™ Cool Flow™ komfort szelep nagyobb mennyiségű forró kilégzett levegőt távolít el a nagyobb kényelem érdekében (az egyenértékű 3M™ Aura™ 9300+-hoz képest).
A 3M Advanced elektret szűrőközeg (AEM) megkönnyíti a légzést
A felső és az alsó maszkrészek innovatív fülei megkönnyítik a pozicionálást és a beállítást
Textilfejpántok, színkóddal a védelem mértékének gyors és egyszerű azonosításához (piros a FFP3 esetében)
Lapos, összecsukható kivitel és egyetlen csomagolás az egyszerű tárolás érdekében
FFP3 (NPF 50) légzésvédelem veszélyes munkakörnyezetben
Standard csomagolásban (20 Pro karton) vagy kis kiszerelésben (5 Pro karton) kapható
Az Egyesült Királyságban gyártották

Figyelem:

Hazardous work environments