Kivitel:
Fekete nyomáscsökkentő szalag gomba alakú fejekkel és egy módosított, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán
A 40 fejes Pro cm² változat kombinálható a 26, 40 vagy 62 fejes Pro cm²-val; hallható reteszelés
A hagyományos tépőzáras szalagok szakítószilárdságának ötszöröse
1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van
A módosított akril ragasztó sok műanyag anyaghoz, porszórt felülethez és alacsony vagy közepes felületi energiájú anyaghoz tapad
Leírás:
A 3M™ kettős záras SJ3870 nyomáscsökkentő szalag fekete polipropilénből készült, hátul módosított akril ragasztóval. Termékeink beltéri és kültéri alkalmazások széles skálájára alkalmasak. Zárt állapotban 6,1 mm vastag, és hosszú élettartamot biztosít.
Jellemző:
A rugalmas bepattintható záródás kiküszöböli a csavarok, szegek, pattanások vagy szegecsek szükségességét// Fekete nyomáscsökkentő szalag gomba alakú fejekkel és egy módosított, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán// Fekete nyomáscsökkentő szalag gomba alakú fejekkel és egy módosított, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán
A 40 fejes Pro cm² változat kombinálható a 26, 40 vagy 62 fejes Pro cm²-val; hallható reteszelés// A 40 fejes Pro cm² változat kombinálható a 26, 40 vagy 62 fejes Pro cm²-val; hallható reteszelés// A hagyományos akasztó és hurokszíjak szakítószilárdságának ötszöröse
A hagyományos tépőzáras szalagok szakítószilárdságának ötszöröse// A hagyományos tépőzáras szalagok szakítószilárdságának ötszöröse// Hosszú élettartam – akár 1 000 nyitott zárási ciklus, akár 50%-os eredeti szakítószilárdság-veszteség
1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van// Kiváló hőállóság 90 °C-ig// 1 000 nyitott zárási ciklus után az eredeti szakítószilárdság legalább 50%-a még mindig jelen van
A módosított akril ragasztó sok műanyag anyaghoz, porszórt felülethez és alacsony vagy közepes felületi energiájú anyaghoz tapad// A módosított akril ragasztó sok műanyag anyaghoz, porszórt felülethez és alacsony vagy közepes felületi energiájú anyaghoz tapad// Fekete reteszelő, gomba alakú fejek (40 fej Pro cm²)
Nedvesség- és UV-álló// Ideális beltéri és kültéri ajtókhoz, rugalmas napelemekhez, tetőablakokhoz, bejárati ajtókhoz, jelzőtáblákhoz és kijelző alkatrészekhez// Ideális beltéri és kültéri ajtókhoz, rugalmas napelemekhez, tetőablakokhoz, bejárati ajtókhoz, jelzőtáblákhoz és kijelző alkatrészekhez
Csillapítja a rezgéseket
Alkalmas beltéri és kültéri betét
Figyelem:
Alkalmazás általános ipar, szállítás, speciális járművek, orvosi, katonai, csomagolás, vásárlási hirdetési megoldások, kiállítások, elektronika, bútorok és karbantartás, Javítás és karbantartás (MRO)
Rögzítés ajtókhoz, rugalmas napelemekhez, tetőablakokhoz, hozzáférési panelekhez, jelzőtáblákhoz és kijelző alkatrészekhez
Alkalmas beltéri és kültéri betét
Irodai partíciók
Grafika csatlakoztatásához
Ellenőrző lapok
Speciális járművek (belső rögzítések)
L-profilok, áthelyezhető polcok
Felfüggesztett jelzések