3M™ Versaflo™ Felügyelet, arany, IR árnyékoló 5, M-967

Cikkszám: 7100099909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100099909
EAN / GTIN 04054596169463
Gyártó száma 7100099909
L-szám L01140 18

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Arany
A napellenző keret védelmet nyújt az UV/IR, valamint a szikrák és a hegesztési fröccsenések ellen.
Teljes hossz: 0 503 m
Teljes szélesség: 0 252 m
Teljes magasság: 0 012 m

Leírás:

A 3M™ Versaflo™ M-967, IR/UV védelmi szint 5 aranybevonatú napellenző az UV- és IR-sugárzás, valamint a fém szikrák és fröccsenések elleni védelemre szolgál.

Jellemző:

Aranybevonatú rostély IR/UV védelem
Védelmet nyújt az UV/IR sugarak, valamint a fém szikrák és fröccsenések ellen
500 mm x 250 mm

Figyelem:

Az M-961 3M™ Versaflo™ Sight kerethez használható