3M™ Versaflo™ szűrőfedél, TR-6800FC

Cikkszám: 7100021247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100021247
EAN / GTIN 00051131373785
Gyártó száma 7100021247
L-szám L01140 142

Leírás

Kivitel:

Szűrőfedél TR-6820E szűrő-hez
A szűrőfedél védi a szűrő-t az anyagi károktól
Teljes hossz: 0 261 m
Teljes szélesség: 0,13 m
Teljes magasság: 0 096 m

Leírás:

Szűrőfedél a TR-6820E szűrővel való használathoz. A 3M azt javasolja, hogy a szűrő fedelét használja a TR-6820E anyag károsodása elleni védelme érdekében. A TR-6600 előszűrő vagy a TR-662 szikrafogó tartójaként is használható. A TR-6800FC-t sérülés esetén ki kell cserélni. A szűrőfedél tisztítható és újra felhasználható.

Jellemző:

Előszűrők és/vagy szikravezetők használatát teszi lehetővé
Lehetővé teszi a fúvóegység használatát a dekontaminációs zuhanyok során

Figyelem:

Use with 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series TR-6820E Filter