3M™ Fit Test oldat, utántöltő flakonok,

Cikkszám: 7100004636
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100004636
EAN / GTIN 50051138163568
Gyártó száma 7100004636
L-szám L01110 347

Leírás

Kivitel:

Bármely FFP2-es részecskeszűrő maszk-vel, valamint részecskeszűrővel ellátott félmaszkokkal is elvégezhető.
55 ml-es üveg

Leírás:

FIT tesztoldat / 55 ml-es utántöltő flakon

Jellemző:

Fit test solution - Sweet taste
The choice between the bitter and sweet test kit is a personal one, however a small percentage of the population are unable to detect saccharin in which case the bitter test must be used.