Rögzítő fogó PLUS mozgó alsó pofával 250 mm

Cikkszám: 708701 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 902 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Pofahossz 45 mm
Befogható tartomány hengeres- és négyszög anyagokhoz 45 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708701 250
EAN / GTIN 4062406240394

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. Alsó pofa önbeálló szorítórésszel. A teljes befogási tartományban lehet párhuzamosan és prizmásan is szorításokat végezni. Teljesen nikkelezett fogó.

Felhasználás:

Egyformán jó lapos-, profil- és kerek anyagok rögzítéséhez, szorítóerő 10.000 N-ig.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél szorítópofák, süllyesztékben kovácsolt.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 10 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek