Automata rögzítő fogó, önbeálló 160 mm

Cikkszám: 708251 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
500 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofahossz 24 mm
Befogási tartomány 32 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694

Leírás

Kivitel:

Automatikusan igazodik a mindenkori befogási szélességhez, ezáltal egy kézzel kényelmesen használható. Az egyedülálló befogóerő beállítás biztosítja az állandó szorítóerőt a teljes befogási tartományban.
Ovális pofaalak fogazott szorítópofákkal.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok gyors és hatékony megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alkatrész:

Tartalék rugó 708301 sz. 5CJ és 8,5CJ méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek