Univerzális rögzítő fogó, ovális pofaalak 225 mm

Cikkszám: 708005 225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
1 956 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 225 mm
Pofahossz 38 mm
Befogási tartomány 40 mm
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 708005 225
EAN / GTIN 4045197717306

Leírás

Kivitel:

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.
Ovális pofaalak.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz