Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel 200 mm

Cikkszám: 706030 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 200 mm
Pofahossz 70 mm
Alapanyag Króm-vanádium-elektroacél
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706030 200
EAN / GTIN 4003773081449
Gyártó száma 26 16 200 T

Leírás

Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.
DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Felhasználás:

A mélyépítészet, magasépítészet, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek