Homlok-szorítófogó Foszfátozott, markolattal 200 mm

Cikkszám: 705992 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
604 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium-elektroacél

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TwinGrip
Teljes hossz 200 mm
Pofahossz 27 mm
Pofaszélesség 11 mm
Hatszög befogási tartomány 22 mm
Befogható tartomány csőnél 7/8 coll
Becsípődés-védelem igen
Automatikus szorítás igen
Fogazott finombeállítás száma 5
Pofák kivitele 3 pontos felfekvés
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium-elektroacél
Termék fajtája Csőfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705992 200
EAN / GTIN 4003773087250
Gyártó száma 82 02 200

Leírás

Kivitel:

Speciális, extra keskeny fejalak szűk helyeken történő munkavégzéshez. Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával, 5 fokozatban állítható nyitásszélesség a pontos illeszkedés érdekében. Homlok- és oldalfogás funkció. Szürkére foszfátozott fogó, polírozott fej, induktívan edzett fogak (kb. 61 HRC).
Többkomponensű anyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Akár lapos munkadarabok biztonságos homlokoldali megfogása a hárompontos felfekvésnek köszönhetően. Akár nemesített csavarfejek, valamint elhasználódott tőcsavarok és csavarok megfogása, meghúzása és meglazítása.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.