Seeger gyűrű fogó készlet, 20 darabos belső és külső gyűrűhöz

Cikkszám: 700170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 2
Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, hajlított; Külső gyűrű, hajlított; Belső gyűrű, egyenes; Külső gyűrű, egyenes
Szabvány DIN 5256 C és D; DIN 5254 A és B
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Külső Seeger gyűrű ⌀-höz 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Belső Seeger gyűrű fogó hegy ⌀-je 0,9; 1,3; 1,8 mm
Külső Seeger gyűrű fogó hegy ⌀-je 0,9; 1,3; 1,8 mm
Belső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza 180 mm
Külső Seeger gyűrű fogók teljes maximális hossza 180 mm
Tárolás Műanyag doboz
Cserélhető hegy igen
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700170
EAN / GTIN 3148515415005
Gyártó száma 470

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték, cserélhető hegyek (szorítócsavar). Krómozott fogó, műanyaggal bevont szárak. Nyitórugóval és fokozatmentesen beállítható nyitáshatárolóval.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.
DIN 5254 A és B − külső-Seeger gyűrűkhöz.

Tartalom:

1-1 Seeger gyűrű fogó belső- és külső Seeger gyűrűkhöz 9 pár cserélhető heggyel (3-3 pár egyenes, 45°-ban hajlított és 90°-ban hajlított kivitelben).