Telefonfogó készlet, hosszú kivitel 3 darabos 3

Cikkszám: 700115 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 577 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogók száma 3
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732

Leírás

Kivitel:

Robusztus króm vanádium acél fogók, nikkelezett. Dupla műanyag bevonattal a jó fogás érdekében, belül recézett pofák.

Felhasználás:

Mélyen fekvő ill. nehezen hozzáférhető alkatrészek megfogásához és szereléséhez.

Tartalom:

1 telefonfogó, egyenes: 280 mm
1 telefonfogó, 45°-ban hajlított: 280 mm
1 műszerész fogó (gyújtógyertya csatlakozó lehúzó fogó): 280 mm