Scotch® fonalszalag 8959, átlátszó, 38 mm x 50 m, 0.145 mm

Cikkszám: 7000095309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000095309
EAN / GTIN 08000280442318
Gyártó száma 7000095309
L-szám L01310 1047

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Átlátható
Magas kopásállóság- és nedvességállóság
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 38 mm
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Leírás:

A Scotch® Adhesive Tape 8959 egy szabványosFiberanyag-ragasztószalag, amely biaxiálisan feszített ScotchPro™ polipropilén fólia (BOPP) hátoldallal és szintetikus gumi ragasztóval (oldószermentes) rendelkezik. Üvegszál erősítés hosszanti és keresztirányú irányban.

Jellemző:

Üvegszál-erősítés, keresztszövésű// Üvegszál-erősítés, keresztszövésű
Magas kopásállóság- és nedvességállóság// Magas kopásállóság- és nedvességállóság
Nagy szakadásállóság hosszanti és keresztirányú irányban// Nagy szakadásállóság hosszanti és keresztirányú irányban
Veszélyes áruk szállítására alkalmas csomagoláshoz// Veszélyes áruk szállítására alkalmas csomagoláshoz
Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek// Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Figyelem:

Könnyű termékek kötegeléséhez
Kartondobozok lezárásához és megerősítéséhez
Keresztirányú illesztéshez
Heveder
Zárás és raklapozás