3M™ Aura™ légzőkészülék 1862+

Cikkszám: 7000088720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 120 darab
  • Rendelési lépések: 120 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Partikelfiltermaske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000088720
EAN / GTIN 04046719563791
Gyártó száma 7000088720
L-szám L01110 244

Leírás

Kivitel:

Elérhető FFP1, FFP2, FFP3 védelmi szintekben
Fejlett kialakítás és a legújabb szűrési technológia
Kényelem és szigetelés elhelyezkedése az orrterület különleges kialakításának köszönhetően
Innovatív Chin fül
A kilégzési szelep lehetővé teszi a légzési hő és a nedvesség távozását

Leírás:

A 3M™ Aura™ légzésvédő maszk 1862+ hatékony légzésvédelmet nyújt olyan orvosi létesítményekben, ahol az egészségügyi szakemberek por, nem illékony folyékony részecskék és biológiai aeroszolok hatásának vannak kitéve.

Jellemző:

Ezeket a termékeket olyan területeken való használatra szánják, ahol fokozott a fertőzés kockázata és/vagy a légúti kockázat esetén. Az (EU) 2016/425 rendeletnek (egyéni védőeszközök) megfelelően tesztelték őket, és CE-jelöléssel rendelkeznek. Egyidejűleg megfelelnek az en 149:2001+A1:2009 szerinti FFP védelmi szinteknek a légzésvédő maszkok esetében, valamint az en 14683:2019 szabvány II R típusainak a sebészeti maszkok esetében. Mind a hordozó, mind a munkahelyi környezet védett a fertőző kórokozók Megbízható ellen.
Ellenáll a folyadékfröccsenésnek.
Jó láthatóság: A maszk tetején lévő tömítési pontok csökkentik a szemüveg párásodását.
Kényelmes légzés: Innovatív szűrőtechnológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz, biztonságos szűrőteljesítménnyel.
Kényelem és szigetelés elhelyezkedése: Az orrterület speciális kialakítása optimálisan alkalmazkodik az arc alakjához. Az áll fül megkönnyíti a maszk pozicionálását.
Eredeti 3 részes kivitel: A nagyobb kényelemért és a problémamentes beszédért, a lapos, összecsukható pedig a kényelmes hordozhatóságért.
Higiénikus egyedi csomagolás: Megvédi a maszk-t a szennyeződéstől.

Figyelem:

Medical environments