Kivitel:
Termék színe: Fehér
Fekete szalag, fehér betűkkel nyomtatva
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 15 mm
A semleges fázis speciális jelölés-je
Leírás:
A 3M™ Temflex™ előnyomott fázisjelölő szalagok négy 0,18 mm vastag PVC elektromos jelölőszalagból állnak az egyes fázisok jelöléséhez. Ez a ragasztószalag kiváló szigetelést és mechanikai védelmet biztosít. Ez is lángálló.
Jellemző:
Kiváló kopásállóság, sav, lúgok, korrózió, nedvesség és változó időjárási körülmények (beleértve a napfényt) ellen
Választható lehetőségek: L1, L2, L3 fekete ragasztószalag fehér betűkkel vagy fehér ragasztószalag fekete betűkkel, semleges fehér ragasztószalag fekete betűkkel vagy kék ragasztószalag fehér betűkkel
UL510 jóváhagyva
Lángálló
Négy különálló ragasztószalag speciális fázisazonosításhoz (L1, L2, L3 és semleges)
Figyelem:
Kifejezetten a semleges fázisú jelölés-hez