3M™ HDCW hőre zsugorodó javítóhüvely, fekete, 110/30 mm, 250 mm

Cikkszám: 7000061436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábel karmantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000061436
EAN / GTIN 54046719067287
Gyártó száma 7000061436
L-szám L01310 2020

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
Sugárkeresztkötésű poliolefin
Teljes hossz: 250 mm
Halogénmentes
Alkalmas alacsony és közepes feszültségű kábelekhez

Leírás:

A 3M™ HDCW hőre zsugorodó szigetelőt a sérült kábelburkolatok gyors javítására tervezték. Ez a tekercselő hüvely 1 000 V-ig használható kábel- és bordás szigetelésekkel, és 35 kV-ig használható kábelköpeny anyagként. Keresztkötésű poliolefin anyagból készül, és ragasztóanyaga biztosítja a nedvesség elleni tömítést.

Jellemző:

Kiváló védelem a mechanikai behatások ellen
Kiváló korrózióvédelem a sértetlen kábelekhez
35 kV-os alkalmazásokhoz
Ragasztóanyaggal bevont, keresztkötésű poliolefinből készült
A vastag falú hüvely robusztus és Megbízható
ANSI tanúsítvánnyal és RoHS 2011/65/EU megfelelőséggel
RoHS megfelelőségű

Figyelem:

A sérült kábelburkolatok javításához