Kivitel:
Módosított akrilát ragasztóanyag (SJ4570) és VHB™ ragasztóanyag (SJ4580)
Gombafejű záródás alacsony zárási vastagsággal
Csökkentse a költségeket
Növelje a termelékenységet
Időmegtakarítás a gyors összeszerelés és szétszerelés révén
Leírás:
A 3M™ Dual Lock™ rugalmas, SJ4580 mm-es vékony zárási vastagságú, patentos záródás átlátszó polipropilénből készült. A sima hátlapot átlátszó akril ragasztóval bevonták. A hajlékony nyomástartó sapka zárt állapotban csak 2,8 mm vastag.
Jellemző:
Átlátszó, lapos nyomáscsökkentő szalag, gombaalakú fejekkel a tetején és egy átlátszó, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán az alacsony felületi energia érdekében// Átlátszó, lapos nyomáscsökkentő szalag, gombaalakú fejekkel a tetején és egy átlátszó, nyomásérzékeny akril ragasztóval a hátán az alacsony felületi energia érdekében
Vékony, öntapadó poliolefin nyomástartó sapka – a normál Dual Lock™ rugalmas nyomástartó sapkák vastagságának fele// Vékony, öntapadó poliolefin nyomástartó sapka – a normál Dual Lock™ rugalmas nyomástartó sapkák vastagságának fele
100 nyitott zárási ciklus// 100 nyitott zárási ciklus
Gomba alakú fejek reteszelése a patentzárás rögzítéséhez// Gomba alakú fejek reteszelése a patentzárás rögzítéséhez
Közepes és nagy felületi energiájú anyagok ragasztására tervezték// Közepes és nagy felületi energiájú anyagok ragasztására tervezték
a habszalagból készült hordozóanyag jobb érintkezést tesz lehetővé a texturált és szabálytalan felületeken// a habszalagból készült hordozóanyag jobb érintkezést tesz lehetővé a texturált és szabálytalan felületeken
Figyelem:
Közepes és magas felületi energiájú anyagok ragasztásához