Kivitel:
Termék színe: Fehér
Lézernyomtatással nyomtatható
Teljes hossz: 508,4 m
Teljes szélesség: 685,8 mm
Vízálló
Leírás:
A 3M™ poliészter fólia 7880HL, fehér matt (filmvastagság: 0,058mm) 300-es sorozatú módosított akril ragasztóval (vastagság: 0,020mm) és egyik oldalán szilikonizált (vastagság: 0,115mm) tömörített papírral van felszerelve
Jellemző:
Lézeres toner-, képernyő- és flexo-nyomtatással nyomtatható
Jó oldószerállóság
Hőálló −40°C és +150°C között.
Ul és CSA elismert
Folyamat optimalizálás a jobb laposság révén
Megbízható jelölés porszórt, alacsony energiájú vagy enyhén olajos alapanyagokból
Jó ragasztószilárdság porszórt, alacsony energiájú vagy enyhén olajos alapanyagokon
Figyelem:
Por bevonatú, alacsony energiájú vagy enyhén olajos felületekhez, például PE/PP-hez használható