3M™ Stikit™ Kézi blokk, 70 mm x 125 mm, kemény

Cikkszám: 7000045764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000045764
EAN / GTIN 50051144054409
Gyártó száma 7000045764
L-szám L51710 767

Leírás

Kivitel:

125 x 70 mm
Ergonomikus forma
Teljes hossz: 127 mm
Teljes szélesség: 70 mm
Teljes magasság: 5,08 cm

Leírás:

Puha kézi blokk öntapadó csiszolószalagokhoz.

Jellemző:

Rugalmas
sárga
Puha hab
Egyenletes csiszolási minta
Folyamatbiztonság
Kellemes kezelhetőség
Formázott felületekhez való alkalmazkodás
Rögzítse a csiszolóanyagot a csiszolótömbhöz

Figyelem:

Kontúrok száraz és nedves csiszolásához