Kivitel:
Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
Jó hőstabilitás (alkalmazási hőmérséklet: Max. 90 °C, rövid távú max. 130 °C)
Teljes hossz: 279 mm
Ellenáll a különböző vegyi anyagoknak és az ózonnak
Hosszú távú rugalmasság
Leírás:
A 3M™ hidegen zsugorodó szigetelt 8420 és 8430 EPDM cső, amely egyedülálló, hidegen zsugorodó csatlakozórendszert biztosít. A termékeket előre kibővíthető, visszahúzható támasztócsavaron szállítjuk, amely hatékony és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé. Amikor a tömlő elhelyezése után a tartótekercset kihúzzák, a tömlő zsugorodik, és vízzáró tömítést képez. A speciális összetételű anyag aktív deformációja biztosítja a tartós tömítést és szigetelést a környezettel szemben.
Jellemző:
Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
Kábelköpeny lezárások, vezetékcsatlakozások és ágak tömítése a vezetékektől a kábelekig
EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas
Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez