Kivitel:
Termék színe: Fekete
Vízálló, megfelel a ANSIC119.1 követelményeinek
Teljes hossz: 200 mm
Nagy rugalmasság
Nagyon jó termikus stabilitás
Leírás:
Hatékony kábelvédelem a legegyszerűbb alkalmazáshoz – a koaxiális tömítéskészlet nem igényel semmilyen eszközt a telepítéshez.
Jellemző:
Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
Védettségi osztály IP 68, megfelel a VDE 0470 1., 11/92. Rész (IEC 529, 89) és VDE 0470 2. Rész, 04,93. Rész (IEC 1032,90) szerinti vizsgálati szabványoknak
Ellenáll a savaknak és lúgoknak, az ózonnak és az UV sugárzásnak
Figyelem:
1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez