Kivitel:
A legújabb 3M™ szűrőtechnológia;a maszk tetején lévő tömítési pontok;az orrterület speciális kialakítása;Innovatív állfül;Tervezés beépített állítható orrhurokkal párnázással és rugalmas pánttal;egyedi csomagolás;a Cool Flow™ kilégzési szeleppel;a 3M™-vel is kapható
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz; lehetővé teszi a hő és a nedvesség távozását; a tömítési pontok minimálisra csökkentik a légáramlást a maszk tetején; optimálisan alkalmazkodik az arc formájához; az maszk könnyű elhelyezése az arcon; nem csúszik; alaktartó marad; higiénikus és praktikus hordozási lehetőség; kompatibilis a 3M™ szemüvegekkel
A maszk viselőjének kisebb terhelésű részecskék nagy és megbízható szűrése; csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzés közbeni alacsony stressz miatt; jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel; ideális illeszkedés; Biztonság az ideális illeszkedésnek és a tömítésnek köszönhetően; maszk a száj mozgásához beszéd közben; Jó illeszkedés a maszk használat közben; nagy viselési kényelem; megakadályozza a maszk szennyeződését Az Ön használata;Egyszerű tárolás és elosztás
Biztonság az ideális illeszkedésnek és a szigetelés elhelyezkedése-nek köszönhetően
Javított kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel
Leírás:
9914 FFP1 nr D speciális maszk hideg áramlású kilégzési szeleppel a határérték 4-szeresére és a határérték alatti szerves szagok ellen
Jellemző:
Megakadályozza a maszk szennyeződését a betét előtt
Dimenzionálisan stabil marad
Higiénikus és praktikus szállítási lehetőség
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz
Nincs csúszás
Kompatibilis a 3M™ szemüvegekkel
Lehetővé teszi a hő és a nedvesség légzését
Figyelem:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours