Kivitel:
Könnyű és gyors a szél, és újra lazítani
Nincs szükség speciális szerszámokra
Teljes hossz: 10 m
Teljes szélesség: 20 mm
Érzékeny kábel-hez vagy anyagokhoz is alkalmas
Leírás:
A 3M™ Scotchflex™ kábelkötegelő lehetővé teszi a kábelek egyszerű kötegelését és rögzítését. Gyors és könnyű rögzítést biztosít, és csúszásmentes marad. Újra és újra felhasználható, és mindig megbízható rögzítést biztosít.
Jellemző:
Könnyű és gyors kötés és lazítás
Nincs szükség speciális szerszámokra
Nagy szakítószilárdság
Professzionális felhasználók és do-it-yourselfers
Megszünteti az adatátviteli/hálózati kábelezés során fellépő megszorításokat és kapcsolódó átviteli problémákat
Figyelem:
Kivehető kábelkötegelés
Elektromos és elektronikus alkatrészek felszerelése
Ideális nyomásérzékeny réz- és száloptikás kábelek adat- és hálózati technológiában történő kötegeléséhez