3M™ 8429.12 hidegen zsugorodó cső, EPDM, fekete, 67,8/32,2 mm, 305 mm

Cikkszám: 7000031604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000031604
EAN / GTIN 50054007423893
Gyártó száma 7000031604

Leírás

Kivitel:

Egyszerű telepítés, nincs szükség szerszámokra
Jó hőstabilitás (alkalmazási hőmérséklet: Max. 90 °C, rövid távú max. 130 °C)
Teljes hossz: 304,8 mm
Ellenáll a különböző vegyi anyagoknak és az ózonnak
Hosszú távú rugalmasság

Leírás:

A 3M™ hidegen zsugorodó szigetelt 8420 és 8430 EPDM cső, amely egyedülálló, hidegen zsugorodó csatlakozórendszert biztosít. A termékeket előre kibővíthető, visszahúzható támasztócsavaron szállítjuk, amely hatékony és egyszerű összeszerelést tesz lehetővé. Amikor a tömlő elhelyezése után a tartótekercset kihúzzák, a tömlő zsugorodik, és vízzáró tömítést képez. A speciális összetételű anyag aktív deformációja biztosítja a tartós tömítést és szigetelést a környezettel szemben.

Jellemző:

Kifejezetten a tartósan dielektromos szigetelésű vezetékek és kábelillesztések elsődleges szigetelésére tervezték, 1 000 voltig
Egyszerű összeszerelés, amely nem igényel eszközöket
Kábelköpeny lezárások, vezetékcsatlakozások és ágak tömítése a vezetékektől a kábelekig
EPDM gumiból készült, amely nem tartalmaz sem kloridot, sem ként
Kábelkeresztmetszetek széles skálájához alkalmas
Ellenáll a -40 és 90 °C közötti hőmérsékletnek
A kommunikáció és más nem elektromos csatlakozások környezeti hatásai elleni tömítés

Figyelem:

1 kV-ig terjedő elektromos szigeteléshez, nem elektromos alkalmazások védelméhez és tömítéséhez