Kivitel:
Termék színe: Szürke
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztóanyag miatt
Teljes hossz: 32,9 m
Teljes szélesség: 609,6 mm
Cserélheti a mechanikus kötőelemeket (szegecsek, hegesztések, csavarok) vagy a folyékony ragasztókat, amelyek fúrást, csiszolás-t, utófeldolgozást, csavarozást eredményeznek, a hegesztés és tisztítás mentésre kerül
Leírás:
Megbízhatóság a 3M™ VHB™ ragasztószalaggal 4926. 0,4mm mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható, kétoldalas, szürke akril ragasztószalagunk sokféle alkalmazáshoz alkalmas. Gyorsan és egyszerűen ragasztható, és erőteljes és tartós tartósságot biztosít. A szegecsek, hegesztések és csavarok cserélhetők. Használja ezt a nagy teljesítményű, viszkoelasztikus VHB ragasztószalagot az anyagok széles skáláján, közepes és nagy felületi energiával.
Jellemző:
Gyors és könnyű ragasztás, erős és tartós tartósság
Azonnali tartósság a nyomásérzékeny ragasztónak köszönhetően
A szinte láthatatlan ragasztókötés optimális kialakítást biztosít
0,4 mm vastag, nagy teljesítményű, adaptálható, kétoldalas ragasztószalag szürke színben, akrilát ragasztóból készült, hogy erős és alkalmazkodó legyen az igényes alkalmazásokhoz, különösen a közepes és nagy felületi energiájú anyagokhoz
A nagy dinamikus terheléselnyelés csökkenti a rezgéseket és az ütéseket
Állandó tömítést hoz létre víz, nedvesség stb. ellen
Vékonyabb, könnyebb és egyenetlen anyagok használatát teszi lehetővé
Nagy lágyítószilárdságú
Figyelem:
Alkalmazás dekoratív anyagokhoz és csíkokhoz, névjelvényekhez és logókhoz, kijelzőkhöz, panel kötőelemekhez és merevítő elemekhez
Az alkalmazások az iparágak széles skáláját ölelik fel, beleértve a szállítást, a berendezéseket, az elektronikát, a kijelzés és a kijelző megoldásokat, valamint az általános ipart