Kivitel:
Termék színe: Átlátható
A PET hordozó fólia jó stabilitást biztosít, egyszerűsítve a laminálást és a lyukasztást. Magas hőmérsékletű alkalmazások.
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 122 cm
Ezek a kétoldalas ragasztószalagok permanens ragasztóanyag-vel rendelkeznek a kitett oldalon, és eltávolítható, áthelyezhető ragasztóanyag-vel a védőpapír oldalán. Ismétlődő és többszörös alkalmazás és feloldás. A ragasztás 32 °C-on lehetséges
Leírás:
152 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag PET hátoldallal, egyik oldalán nagy tapadású, 420-as sorozatú akrilát ragasztóval, másik oldalán közepes tapadású, 1050-es sorozatú akrilát ragasztóval bevonva. A termék 107µm vastag PE-bevonatú védőpapírt tartalmaz.
Jellemző:
36 µm vastag PET hátlap fólia, 56 µm vastag 420-es sorozatú ragasztóréteggel a kitett oldalon és 56 µm vastag 1050-es sorozatú ragasztóréteggel a védőpapír oldalán. Eltávolítható, áthelyezhető kétoldalas ragasztószalag
Alkalmas magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz
Könnyű anyagok pozicionálása és áthelyezése
Olyan kétoldalas ragasztószalag, amely különböző felületekhez vagy anyagokhoz, például papírhoz, műanyaghoz, filmhez vagy habhoz alkalmas, ha ideiglenesen rögzíteni vagy rögzíteni kell.
Figyelem:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams