Kivitel:
Termék színe: sárga
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 1219 mm
Különösen ″zászlós″ ellenálló
Leírás:
A 3M™ poliészter szigetelőszalag 1318 egy 1 mil vastag, alkalmazkodó sárga poliészter filmszalag akrilát ragasztóval. Kiválóan ellenáll a vegyszereknek, oldószereknek, nedvességnek, kopásnak és vágásnak.
Jellemző:
A nyomásérzékeny ragasztóanyag és a poliészter fólia hátlap anyaga optimális ragasztóerőt biztosít
Alkalmas tekercsvédelemre és rétegszigetelésre
0 és 130 °C közötti hőmérséklet-tartományra alkalmas
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Nyomtatható
Nagy oldószer- és vegyszerállóság
Az UL® 510 égésgátló
Ul® B osztály (130°C) - e 17385 OANZ 2
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Interlayer szigetelés
Burkolatok tekercsekhez és kondenzátorokhoz
Kern és rétegszigetelés, valamint kis transzformátorok kötésének megszüntetése
Tekercsek és vezetékek csomagolása és szigetelése