3M™ ET 1139 Poliészter fólia, üvegszál erősítésű, átlátszó, 648 mm x 55 m, 0,17 mm

Cikkszám: 7000006184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000006184
EAN / GTIN 50051128533432
Gyártó száma 7000006184

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Black Átlátható
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 647 mm
Oldószerálló

Leírás:

A 3M™ szálerősítésű szigetelőszalag 1139 egy 6,5 mil vastag, oldószerálló szigetelőszalag akrilát ragasztóval. Ez a ragasztószalag alkalmas olajjal vagy levegővel töltött átszállóberendezésekhez, megerősítésekhez, valamint a padlószigetelés rögzítéséhez és elválasztásához. A ragasztószalagot 600 V-ra tervezték, és 0 és 155 °C közötti hőmérséklettartományban is ellenáll

Jellemző:

Oldószerálló, száloptikás ragasztószalag akrilát ragasztóval magas hőmérsékletekhez
Olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol mind a poliészter film dielektromos szilárdsága, mind az üvegszál nagy mechanikai szilárdsága szükséges
Kis kiterjedésű, nagy szakítószilárdságú és élszakadási ellenállás
Ideális vezetékkábelek tekercsekhez és végrögzítésekhez történő rögzítéséhez
Ul által jegyzett és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Ul® F osztály (155°C) - e 17385 OANZ 2

Figyelem:

A kezdeti vezetékek és a végfordulatok rögzítése
Tekercs szigetelés tekercselés
Felületszigetelő anyagok és egyéb szigetelőanyagok rögzítése
létra / kábelkötegelés és rögzítés