3M™ Scotchlok™ 951 csatlakozó dugaszolható elágazáshoz, piros, 600 V, max. 0,5 - 1 mm², 1000 db / doboz, 1000 db / doboz.

Cikkszám: 7000005801
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 1000 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000005801
EAN / GTIN 50054007123137
Gyártó száma 7000005801
L-szám L01310 1813

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Piros
Egyszerű csatlakoztatás két dugaszolható alkatrészen keresztül
Ul és CSA minősítés

Leírás:

A 3M™ Scotchlok™ csatlakozók 951, 952 és 953 gyorscsatlakozói olyan gyorscsatlakozói, amelyek a huzal vágása vagy lecsupaszítása nélkül elektromosan megcsapnak egy huzalt a span közepén.

Jellemző:

A nejlonszigetelésű rögzítőelem elektromosan beköt egy vezetéket a fesztávolság közepén, leválasztás nélkül
Az egyedülálló „U” érintkező megbízható elektromos csatlakozást biztosít
Gyors és Egyszerű működés
Lángálló

Figyelem:

Elektromos csatlakozásként használható a vezeték vágása vagy csupaszítása nélkül