3M™ S533 eldobható könnyű kapucni (fehér) L méretben, nyak-/vállvédővel Anyag: Ventflex

Cikkszám: 7000000147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő fejrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000147
EAN / GTIN 04046719250318
Gyártó száma 7000000147
L-szám L01140 22

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fehér
Méret: Nagy
Teljes hossz: 0,25 m
Teljes szélesség: 0,24 m
Teljes magasság: 0,2 m

Leírás:

S533L eldobható könnyű kapucni, L (fehér) nyak/váll fedél anyaga: Ventflex

Jellemző:

Egyszerű ártalmatlanítás
Tesztelt szem és arcvédelem szerint EN166: F..
TH3. Védelmi szint
Zajkioltás
Könnyű súly
Nagy látómező
Robusztus, puha, gyűrődésmentes, alacsony szöszű anyag
Nagyon jó levegőelosztás
Fehér

Figyelem:

Gyógyszergyártás vagy olyan alkalmazásokban, ahol a külső szövet kevésbé súlyos szennyeződésnek van kitéve