Szállítódoboz „Assorter“ alkatrésztartó dobozzal 4

Cikkszám: 693490 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alkatrésztartó kofferek száma 4
Külső méret hossz 375 mm
Külső méret szélesség 265 mm
Külső méret magasság 310 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693490 4
EAN / GTIN 5733439136242
Gyártó száma 136242

Leírás

Kivitel:

Mobil szállítódoboz polipropilénből, fekete. 4 alkatrésztartó dobozzal felszerelve (hasonló mint a 693520 / 693530 sz. − 2 darab 15 rekesszel, 2 darab 17 rekesszel). Az oldalsó profilnak köszönhetően az alkatrésztartó dobozok biztonságosan rögzíthetők a szállítódobozban.

Elhelyezés:

Alkatrésztartó koffer (egyenként 338×261×57 mm): 2 db, egyenként 15 rekesz; 2 db, egyenként 17 rekesz