SXE 450 TurboTec SXE 450 TurboTec Set tárcsás csiszológép

Cikkszám: 690871000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Excenter csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 690871000
EAN / GTIN 4007430279279
Gyártó száma 690871000
L-szám L01750 1280

Leírás

Leírás:

  • Szabadalmaztatott duo oszcilláló körbeállítás: finom csiszolás vagy nagy anyagleválasztás állítható be az alkalmazástól függően.
  • Vario (V) elektronika az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez
  • Egyenesítő kerék a sebesség előválasztásához
  • TurboBoost: További teljesítménytartalékok bekapcsolása a maximális anyageltávolításhoz
  • Teljesítményszabályozó rendszer: Nincsenek csiszolási nyomok, amikor a futó gépet az anyagra helyezik
  • Kézelőfelület csúszásmentes, puha tapintású felülettel
  • Elvehető kiegészítő fogantyú
  • Porvédett golyóscsapágyak a gép hosszú élettartamáért
  • Robusztus csapágyház öntött alumíniumból
  • Egyszerűen üríthető textilporzsák a szívózsák nélküli munkavégzéshez
  • Power Control System Porzsák a vákuum nélküli munkavégzéshez
  • Szívási lehetőség egy univerzális vákuum csatlakoztatásával
  • Homokozótárcsa több lyukkal a hatékony szívás és a hosszabb csiszolóanyag-élettartam érdekében

    Szállítási terjedelem
  • Tépőzáras rögzítésű csiszolótárcsa, 25 öntapadós csiszolólemez, hatszögletű csavarkulcs, levehető kiegészítő fogantyú, textil porzsák.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 1.5 dB(A)
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.2 kg
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Bruttó tömeg: 3.463 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Csiszolási felület: 7 m/s²
  • Hangnyomásszint: 82 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 93 dB(A)
  • A alátétlapka átmérője: 150 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 350 W
  • Oszcilláló kör: 2.8 / 6.2 mm
  • Sebesség üresjáratban: 4200 - 11000 /min
  • Rezgésszám üresjáratban: 8400 - 22000 /min

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok