HSS kombinált menetfúró bit M10

Cikkszám: 676306 M10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Szerszámanyag: HSS
  • Csúcsszög: 60
  • Tűrési osztály: ISO 2 6H
  • Profilszög: 60

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmérethez M10
Menetfajta M
Szerszámanyag HSS
Csúcsszög 60 fok
Tűrési osztály ISO 2 6H
Profilszög 60 fok
Felhasználás furattípusnál max. 1×D átmenő furatnál
Bit hatszög szár C 6,3
Gyártó jelölése 847 HSS
Teljes hossz 59 mm
Szárhossz 12 mm
Fúróhossz a 15 mm
Csigafúró ⌀ 8,5 mm
Emelkedés 1,5 mm
Termék fajtája Menetfúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676306 M10
EAN / GTIN 4013288118943
Gyártó száma 05104645001

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.
1 szerszám 3 művelethez: Magfurat fúrás − menetvágás − sorjázás / süllyesztés. Használható fúrógépekben jobb- és bal forgással.
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
    Menetmérethez Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz