Bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 65 darabos, ESD

Cikkszám: 676175
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Profil Lapos csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; 6-szög dugókulcs; Pentalobe csavarhúzó; 6-szög csavarhúzó furattal
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676175
EAN / GTIN 4010995399719
Gyártó száma 39971

Leírás

Kivitel:

A készlet minden gyakori kis profilméretet tartalmaz 4 mm bitbefogóval. Bit racsni 5° utánfogási szöggel. ESD finomcsavarozó markolat elektronikus alkatrészeken végzett munkához elektrosztatikusan veszélyes területeken.
Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból kézi és gépi működtetéshez. Kraftform csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Tartalma:

Bitek, hossz 28 mm, 4 mm Phillipshez: 1-1 db 000; 00; 0; 1 méret
Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, belső hatszöghöz: 1-1 db 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm méret
1-1 db 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 col méret
Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20 méret
Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, hornyoshoz: 1-1 db 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm méret
Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, Pentalobe-hoz: 1-1 db PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6 méret
Dugókulcs fejek, külső hatszöghöz: 1-1 db 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm méret
1-1 db 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 col méret
Adapter: 1 db 1/4 col bit szár – 4 mm belső hatszög
Bit hajtószár: 1 db., C 6,3 és E 6,3 bitekhez; hüvelykujj tárcsával
Hosszabbító 4 mm: 1 db 100 mm
ESD finomcsavarozó markolat 4 mm befogóval: 1 db 110 mm