Csavarhúzó Phillips-hez, 2K-SwissGrip nyéllel ESD 0

Cikkszám: 667685 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SwissGrip ESD
Kereszthorony méret 0
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Csavar ⌀-höz 2-ig mm
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 140 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Nyél anyaga Ütésálló polipropilén
Felület Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Gyártó száma 8190.0-60 ESD

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.