Műhely csavarhúzó készlet, 6 darabos lapos és Phillips, Kulcsok száma: 4/2

Cikkszám: 666956 4/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 626 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillipshez
Szár kivitele kerek
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene®
Felület nikkelezett, krómozott
Penge hegye fekete
Működtető hatszög nem
Forgatható sapka nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 666956 4/2
EAN / GTIN 4067263013532
Gyártó száma 666956 4/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene® felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Tartalom:

1-1 db lapos csavarhúzó 660032 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret.
1-1 db csavarhúzó Phillipshez 667702 sz. 1; 2 méret.