Hornyos anya csavarozó 6 mm

Cikkszám: 666600 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
309 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Penge ⌀ 6 mm
Anyák M3
Pengehossz 90 mm
Teljes hossz 185 mm
Lyuk ⌀ 3,7 mm
Csapvastagság a 1,2 mm
Profil Hornyos anya
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 666600 6
EAN / GTIN 7610733086375
Gyártó száma 196.5-90

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.
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
    Penge ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz