{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic | |
Penge ⌀ | 18 mm | |
Anyák | M10 | |
Pengehossz | 120 mm | |
Teljes hossz | 245 mm | |
Lyuk ⌀ | 10,5 mm | |
Csapvastagság a | 3,5 mm | |
Profil | Hornyos anya | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 666600 18 | |
EAN / GTIN | 7610733086429 | |
Gyártó száma | 196.10-120 |