Hornyos anya csavarozó 14 mm

Cikkszám: 666600 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic
Penge ⌀ 14 mm
Anyák M8
Pengehossz 120 mm
Teljes hossz 240 mm
Lyuk ⌀ 8,4 mm
Csapvastagság a 3 mm
Profil Hornyos anya
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 666600 14
EAN / GTIN 7610733086412
Gyártó száma 196.9-120

Leírás

Kivitel:

„Classic” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). Csőpenge különösen mély fejrésszel kiálló csavarfejekhez.

Felhasználás:

Hornyos anyákhoz a DIN 546 szerint.

Alapanyag:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, nikkelezett és krómozott felület.
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
    Penge ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz