Dupla, nyitott végű 7 x 8 mm-es villáskulcs

Cikkszám: 6583910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6583910
EAN / GTIN 4010886658390
Gyártó száma 6583910

Leírás

Leírás:

DIN 895, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kialakítás
Mangánfoszfátozott SW 34x36 mm-ig, acélszürke SW 36x41 mm-től
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Szájállás 15°
Természetes fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
A túlterhelést a deformáció jelzi.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 107 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 17,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 19 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 3,7 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 7x8
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 7
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 8
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs