Kombikulcs 7/8″

Cikkszám: 6580810
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Schraubenschlüssel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6580810
EAN / GTIN 4010886658086
Gyártó száma 6580810
L-szám L60160 3386

Leírás

Leírás:

DIN 894, ISO 3318 szerinti kialakítás
Mangán-foszfátozott SW 38 mm-ig, acélszürke SW 41 mm-től
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Száj: pontosan a pontos névleges méretre csiszolt az optimális érintkezési felület érdekében
Száj pozíció 15°
Biztonságos fogás a profilozott szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
A túlterhelést a deformáció jelzi
Méret 10 - 135 mm felfüggesztőfurattal
*Nem szabványosított.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 193 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 46,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 8 mm
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 7/8″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs