Villás rátűző szerszám 17 mm

Cikkszám: 657323 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség b 27 mm
Magasság h 5 mm
Kulcsnyílás 17 mm
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657323 17
EAN / GTIN 4580135821795
Gyártó száma SH6DX17

Leírás

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

Nyomatékkulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz