Villás rátűző szerszám 14 mm

Cikkszám: 657323 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség b 24 mm
Magasság h 5 mm
Kulcsnyílás 14 mm
Alapméret S 25 mm
Rátűző szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657323 14
EAN / GTIN 4580135821771
Gyártó száma SH6DX14

Leírás

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

Nyomatékkulcs: 657320 sz. 2 és 5 méret
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz