IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col forgatható műanyag hüvellyel 17 mm

Cikkszám: 651260 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 17 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profil oldali ⌀ 30 mm
Hossz 85 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
műanyag markolattal igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 651260 17
EAN / GTIN 4000896045822
Gyártó száma 903SLG-17

Leírás

Kivitel:

Erősített alak kifejezetten elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez.
A kerekek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejekkel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas.
A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.
A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

Előny:

  • Forgatható (külső) műanyag hüvellyel a felni védelme érdekében a kerékanyacsavarok behelyezésekor.
  • A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.
  • Műanyag betéttel a kerékanya csavarok felületének védelme érdekében.
  • A 6-szög tranzakciós profil tovább növeli az élettartamot.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek