{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Min. munkaszög | 10 fok | |
| Szélesség | 41 mm | |
| hossz | 380 mm | |
| Méret hajtás | 1/2 col | |
| Fogantyú tulajdonságai | csúszásgátló; ergonomikus | |
| Kulcsnyílás | 12,5 mm | |
| Kulcsnyílás | 1/2 coll | |
| Teljes hossz | 380 mm; 380 mm | |
| Termék fajtája | Kerepes hajtószár | |
| Fogak száma (retesz) | 36 | |
| Forgásirány átváltás | irányváltó kar | |
| Meghajtás | külső négyszög | |
| Profil | Külső négyszög | |
| Teleszkóp funkció | nem; nem | |
| Szerszám anyaga | Krómötvözet acél | |
| Szerszám felülete | nikkelbevonatra krómozott | |
| Szabvány | DIN 3120-A; DIN 3122 | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | 640200 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4018754177837 | |
| Gyártó száma | 13121010 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |