6-szög dugókulcs fej 3/8 col Colos kivitel 1/4 coll

Cikkszám: 637222 1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
639 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1/4 coll
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 10,1 mm
Hossz 25,5 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637222 1/4
EAN / GTIN 4062406311186

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz