Kardáncsukló, 3/8 col, Típus: 3/8

Cikkszám: 636200 3/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 46 mm
QuickRelease-zel nem
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 636200 3/8
EAN / GTIN 4018754012626
Gyártó száma 12020000
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Külső- és belső négyszögek DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3123-C 10

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézi hajtású dugókulcs fejekhez.