Átmenő furatokhoz való menetfúrókészlet

Cikkszám: 63110022020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63110022020
EAN / GTIN 4014586416120
Gyártó száma 63110022020
L-szám L00010 2695

Leírás

Leírás:

  • Átmenő furatokhoz való menetfúrókészlet
  • Tartalmaz 1 db M12-es csapot DIN 352 / ISO 13 szerint 3/4-es Weldon adapterrel, Ø 10,2 mm-es HSS csigafúrókt 3/4-es Weldon adapterrel és Ø 16,5 mm-es HSS 90°-os süllyesztőbitet 3/4-es Weldon adapterrel, valamint 1 db hatlapos dugókulcsot egy praktikus műanyag tárolódobozban

Jellemző:

  • Menet M 12